• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Outil multifonction à batterie M18BMT-421C.

Réf.: 4933446210
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 1
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Machines oscillantes

Identification et classification

Référence article 4933446210
EAN / GTIN 4002395004911
Réf. fabricant 4933446210
Article hors catalogue L00800 125
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement
  • La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffent pour une meilleure durée de vie de la batterie
  • La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 ° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique
  • Système FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame
  • Fourni avec un adaptateur de lame universel pour fonctionner avec l'ensemble des lames du marché
  • La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
  • Changement libre de l'outil FIXTEC™, adaptateur universel inclus
  • Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système d'extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l'outil)
  • Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 1 x 4.0/ 1 x 2.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.7 (M18 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.7
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 80
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 12,000 - 18,000
  • Vitesse de rotation à vide max. : 18000
  • min. Vitesse à vide : 12000
  • Variante produit : M18 BMT-421C
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 batterie 18 V/4.0 Ah + 1 batterie 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C, adaptateur pour accessoires courants, lame de scie plongeante, plateau de ponçage, 5 feuilles abrasives, adaptateur pour système d'aspiration externe, butée de profondeur, capot de protection pour le changement d'outil, coffret de transport

Livraison:

1 x 18 V/4.0 Ah + 1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion rechargeable, chargeur M12-18C, adaptateur pour accessoires courants, lame de scie plongeante, plateau de ponçage, 5 x papier abrasif, adaptateur pour système d'aspiration externe, butée de profondeur, capot de protection pour le changement d'outil, coffret de transport.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous