M12PCG/400A-201B Akumulatorowa wyciskark

Nr art.: 4933441665
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Maks. ciśnienie docisku 182
Masa 1,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933441665
EAN / GTIN 4002395001880
Numer producenta 4933441665
Numer L L00800 104
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Siła wyciskania do 182 kg
  • Elektronika REDLINK™ – zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia długą żywotność
  • Zoptymalizowany do wszystkich popularnych klejów i uszczelniaczy
  • Automatyczny powrót tłoczyska zapobiega tworzeniu się kropli
  • Elektroniczna regulacja prędkości wyciskania za pomocą pokrętła
  • Zintegrowany trzpień do przebijania zaklejonych otworów kartuszy
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw w celu zoptymalizowania czasu pracy i długiej żywotności akumulatora
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x M12 B2
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 2,0
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 1
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: Torba narzędziowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,9
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 40
  • wersja produktu: M12 PCG/400A-201B
  • Napięcie [V]: 12
  • wyposażenie standardowe: 400 ml torebka foliowa z aluminium, pręt dociskowy.

W dostawie:

1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion battery, charger C12 C, 400 ml aluminium film bag holder, pressure bar, transport bag