{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| Capacité de la batterie | 2 Ah | |
| Emballage | sacoche | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Type de produit | pistolet à cartouches | |
| Pression d’éjection max. | 182 | |
| Poids | 1,9 kg |
| Référence article | 4933441665 | |
| EAN / GTIN | 4002395001880 | |
| Réf. fabricant | 4933441665 | |
| Article hors catalogue | L00800 104 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |