AGV22-180E Szlifierka kątowa

Nr art.: 4933431820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 2 200 W
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 14 mm
Min. średnica tarczy 180 mm
Maks. średnica tarczy 180 mm
Maks. głębokość cięcia 43 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 8 500 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 8 500 min-1
Gwint przyłączający M14
Cechy szczególne FIXTEC; Nakrętka szybkomocująca; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 5,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933431820
EAN / GTIN 4002395243839
Numer producenta 4933431820
Numer L L00820 329
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Mocny silnik o mocy 2200 W
  • Kompaktowa konstrukcja: tylko 485 mm długości
  • Układ łagodnego rozruchu
  • Szybka regulacja osłon ochronnych typu snap-in za pomocą jednego przycisku
  • Dodatkowy uchwyt AVS
  • Pokrywy obudowy ułatwiające wymianę szczotek węglowych
  • Kabel sieciowy 4 m
  • Blokada wrzeciona do szybkiej wymiany tarczy
  • Płaska i wytrzymała metalowa obudowa przekładni
  • Wyłączające się szczotki węglowe chroniące silnik
  • Zakres dostawy: zestaw napinający

Cecha szcz.:

  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 8500
  • Średnica tarczy: 180
  • Średnica wrzeciona: 14
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 5,3
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 8500
  • Pobór mocy [W]: 2200
  • maks. Głębokość cięcia: 43
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 43
  • wersja produktu: AGV 22-180 E
  • Średnica tarczy [mm]: 180
  • gwint wrzeciona: M 14
  • wyposażenie standardowe: Kabel sieciowy 4 m, osłona ochronna, dodatkowy uchwyt AVS, zestaw napinający

W dostawie:

Mains cable 4 m, protective bonnet, AVS additional handle, clamping set.