Meuleuse angulaire AGV22-180E

Réf.: 4933431820
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933431820
EAN / GTIN 4002395243839
Réf. fabricant 4933431820
Article hors catalogue L00820 329

Description

Description:

  • Moteur PROTECTOR 2200 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
  • Design très compact (485 mm seulement) et très léger (5,3 kg)
  • Poignée anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins
  • Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
  • Poignées anti-vibration 2 positions pour un meilleur contrôle de l'outil
  • Moteur facilement accessible pour un changement rapide des charbons
  • Câble 4 m

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 8500
  • Diamètre du disque : 180
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 5.3
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 8500
  • Puissance absorbée [W] : 2200
  • profondeur max. de coupe : 43
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 43
  • Variante de produit : AGV 22-180 E
  • Diamètre du disque [mm] : 180
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS, kit de serrage

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS, kit de serrage.

Produits adaptés

Accessoires