HD18CS-0 Akumulatorowa piła tarczowa

Nr art.: 4933419134
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica otworu brzeszczotu piły 15,87 mm
Właściwości Wskaźnik poziomu naładowania; Hamulec silnika; Softgrip; Regulacja skosu; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Maks. kąt uciosu w prawo 50 stopni
Rodzaj produktu Ręczna piła tarczowa
Masa całkowita 3,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933419134
EAN / GTIN 4002395238248
Numer producenta 4933419134
Numer L L00800 247
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wydajna piła ręczna 18 V do wykonywania wycięć, wycinania, przycinania, dopasowywania i cięć pod kątem.
  • Elektronika REDLINK™ – ochrona przed przeciążeniem zapewniająca długą żywotność akumulatora, silnika i przekładni
  • Cięcia pod kątem do 50°
  • Stabilna płyta podstawy z aluminium i wytrzymała metalowa osłona zapewniają długą żywotność
  • Optymalna widoczność miejsca cięcia zapewniająca precyzyjne i czyste cięcia
  • hamulec silnikowy
  • Ergonomiczny uchwyt z miękką nakładką zapewniającą najwyższy komfort użytkowania
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw zapewniające długą żywotność akumulatora
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™
  • W zakresie dostawy znajduje się 24-zębowy brzeszczot HM i ogranicznik równoległy.

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Średnica otworu [mm]: 15,87
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3500
  • Średnica brzeszczotu: 165
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 3,1
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 3,8
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 3500
  • wersja produktu: HD18 CS-0
  • Średnica brzeszczotu [mm]: 165
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: 24-zębowy brzeszczot HM, ogranicznik równoległy

W dostawie:

24-tooth carbide saw blade, rip fence.