Scie circulaire sans fil HD18CS-0

Réf.: 4933419134
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933419134
EAN / GTIN 4002395238248
Réf. fabricant 4933419134

Description

Description:

  • Puissante scie circulaire portative de 18 volts pour les évidements, les découpes, les ébauches, les ajustements et les coupes d'onglet
  • Électronique REDLINK® - protection contre les surcharges pour une longue durée de vie des piles, moteur et réducteur
  • Coupes jusqu'à 50°
  • Plaque de base stable en aluminium et couvercle de protection métallique robuste pour une longue durée de vie
  • Vision optimale de l'interface pour des coupes précises et propres
  • Frein moteur
  • Poignée ergonomique avec softgrip- pour un confort d'utilisation maximal
  • Surveillance d'une seule cellule pour une longue durée de vie de la batterie
  • Indicateur de charge de la batterie
  • Système 100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M18®
  • Lame de scie HM 24 dents et guide parallèle inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage [mm] : 15.87
  • By technology : Brushed
  • Vitesse de rotation à vide : 3500
  • Diamètre de la lame : 165
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 3. 1
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.8 (M18 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 3.8
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 3500
  • Variante de produit : HD18 CS-0
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 165
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : lame de scie HM 24 dents, guide parallèle

Livraison:

Lame de scie HM 24 dents, guide parallèle.