Wiertarka DE10RX

Nr art.: 4933409211
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 630 W
Prędkość obrotowa, maks. 2 700 min-1
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor czerwony; czarny
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 10 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 30 mm
Rodzaj produktu Wiertarka ręczna
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Konstrukcja silnika Silnik uniwersalny
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933409211
EAN / GTIN 4002395235353
Numer producenta 4933409211
Numer L L00820 190
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Lekka i kompaktowa wiertarka o mocy 630 W
  • Elektronika z regulacją prędkości obrotowej
  • Zintegrowany blok metalowy (IMB) zapewniający najwyższą stabilność i długą żywotność
  • przekładnia planetarna
  • 10-milimetrowy metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski
  • Bieg w prawo-w lewo
  • Łatwa wymiana szczotek węglowych poprzez zdjęcie miękkiego uchwytu
  • Kabel sieciowy 4 m
  • Blokada wrzeciona FIXTEC™ umożliwiająca szybką wymianę wierteł

Cecha szcz.:

  • Średnica wiercenia dla drewna: 30
  • Średnica wiercenia dla stali: 10
  • Uchwyt wiertarski_zakres mocowania [mm]: 10
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2700
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 1,6
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0-2700
  • Pobór mocy [W]: 630
  • Maks. Średnica wiercenia w drewnie [mm]: 30
  • Maks. Średnica wiercenia w stali [mm]: 10
  • maks. Rozpiętość uchwytu wiertarskiego: 10
  • wersja produktu: DE 10 RX
  • wyposażenie standardowe: Kabel sieciowy 4 m, 10 mm Metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski FIXTEC

W dostawie:

Mains cable 4 m, 10 mm FIXTEC metal quick-action drill chuck, transport case.