{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min. | 0 min-1 | |
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 630 W | |
| Otáčky, max. | 2 700 min-1 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | červená; Černá | |
| Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem | 10 mm | |
| Průměr max., ocel | 10 mm | |
| Průměr max., dřevo | 30 mm | |
| Druh produktu | Ruční vrtačka | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | dřevo; ocel | |
| Konstrukce motoru | Univerzální motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 1,6 kg |
| Katalogové číslo | 4933409211 | |
| EAN / GTIN | 4002395235353 | |
| Číslo výrobce | 4933409211 | |
| L-číslo | L00820 190 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |