AG24-230E Szlifierka kątowa

Nr art.: 4933402325
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 2 400 W
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 14 mm
Min. średnica tarczy 230 mm
Maks. średnica tarczy 230 mm
Maks. głębokość cięcia 68 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 6 600 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6 600 min-1
Gwint przyłączający M14
Cechy szczególne FIXTEC; Nakrętka szybkomocująca; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 5,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933402325
EAN / GTIN 4002395234219
Numer producenta 4933402325
Numer L L00820 221
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Odporny na kurz silnik PROTECTOR o mocy 2400 W zapewniający długą żywotność
  • Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca komfort pracy
  • Łagodny rozruch i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
  • Szybka regulacja osłon ochronnych typu snap-in za pomocą jednego przycisku
  • Wyłączające się szczotki węglowe chroniące silnik
  • Kabel sieciowy 4 m
  • Blokada wrzeciona do szybkiej wymiany tarczy
  • Płaska i wytrzymała metalowa obudowa przekładni
  • Zakres dostawy: zestaw napinający

Cecha szcz.:

  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6600
  • Średnica tarczy: 230
  • Średnica wrzeciona: 14
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 5,3
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 6600
  • Pobór mocy [W]: 2400
  • maks. Głębokość cięcia: 68
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 68
  • wersja produktu: AG 24-230 E
  • Średnica tarczy [mm]: 230
  • gwint wrzeciona: M 14
  • wyposażenie standardowe: Kabel sieciowy 4 m, osłona ochronna, dodatkowy uchwyt, zestaw napinający

W dostawie:

Mains cable 4 m, protective bonnet, additional handle, clamping set.