Plecak PACKOUT wzmocniony

Nr art.: 4932498633
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
Numer artykułu 4932498633
EAN / GTIN 4058546525026
Numer producenta 4932498633
Numer L L01870 118715
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Solidna konstrukcja z nylonu balistycznego 1680 D i 1800 D; 42 kieszenie zapewniające doskonałą organizację; ładowność 22,7 kg;Wysoki komfort noszenia dzięki wyściełanym plecom i dodatkowo wyściełanym paskom na ramiona; Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, można go złożyć, aby zaoszczędzić miejsce; Odporna na uderzenia podstawa PACKOUT™ zapewnia stabilność i ochronę przed wodą i brudem; Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 43 cm
  • Masa: 4,7 kg
  • Wysokość: 23 cm
  • Długość: 63 cm