Vyztužený batoh PACKOUT

Artiklové číslo: 4932498633
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932498633
EAN / GTIN 4058546525026
Číslo výrobce 4932498633
L-číslo L01870 118715
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Robustní konstrukce z balistického nylonu 1680 D a 1800 D;42 kapes pro optimální organizaci;Nosnost 22,7 kg;Vysoký komfort nošení díky polstrování zad a extra polstrovaným ramenním popruhům;Ergonomická rukojeť pro přenášení, kterou lze složit a ušetřit tak místo;Nárazuvzdorná základna PACKOUT™ pro stabilitu a ochranu před vodou a nečistotami;Součást modulárního úložného systému PACKOUT™

Charakteristika:

  • Šířka: 43 cm
  • Hmotnost: 4,7kg
  • Výška: 23 cm
  • Délka: 63 cm