{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Grot 6-kątny do bitów | |
| Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 | E 6,3 | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 6 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M6 | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 57 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 13 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 4932498264 | |
| EAN / GTIN | 4058546521332 | |
| Numer producenta | 4932498264 | |
| Numer L | L01870 118491 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |