{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă hexagonală pentru biţi | |
| Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 | E 6,3 | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 6 mm | |
| Filet | M6 | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Material tăiș | HSS | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală | 57 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 13 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 4932498264 | |
| EAN / GTIN | 4058546521332 | |
| Număr producător | 4932498264 | |
| L-Număr | L01870 118491 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |