Gwintownik kombinowany HSS-G SWave M5x57

Nr art.: 4932498263
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
Numer artykułu 4932498263
EAN / GTIN 4058546521325
Numer producenta 4932498263
Numer L L01870 118455
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Gwintownik kombinowany 3 w 1 HSS-G: Wiercenie otworów pod gwint, gwintowanie i okrawanie gwintów w jednym etapie pracy
Nadaje się do stosowania z wiertarko-wkrętarkami (akumulatorowymi) i wiertarkami udarowymi (akumulatorowymi)
Mocowanie: 1/4 cala HEX - DIN 3126 E 6.3
Odporny na uderzenia: Nadaje się do stosowania w (akumulatorowych) wkrętarkach udarowych, pod warunkiem przestrzegania zalecanej prędkości wiercenia
Typ gwintu: Gwint metryczny ISO DIN 13
Nadaje się do wiercenia w tworzywach sztucznych, blasze i stali niestopowej do 800 N/mm²
Zawsze używaj oleju do cięcia

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 57 mm
  • uchwyt trzpienia: 1/4 cala
  • Rozmiar śruby: M5
  • sztuki: 1