• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombi-Gewindebohrer HSS-G SWave M5x57mm

Artikel-Nr.: 4932498263
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932498263
EAN / GTIN 4058546521325
Herstellernummer 4932498263
L-Nummer L01870 118455
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

3-in-1 Kombi-Gewindebohrer HSS-G: Kernlochbohren, Gewinde schneiden und Gewinde entgraten in einem Arbeitsschritt
Geeignet für den Einsatz mit (Akku-) Bohrschraubern und (Akku-) Schlagbohrschraubern
Aufnahme: 1/4 Zoll HEX - DIN 3126 E 6.3
Schlagfest: geeignet für den Einsatz in (Akku-) Schlagschraubern sofern die empfohlene Bohrgeschwindigkeit eingehalten wird
Gewindetyp: metrisches ISO-Gewinde DIN 13
Geeignet zum Bohren in Kunststoff, Blech und unlegiertem Stahl bis 800 N/mm²
Immer Schneidöl verwenden

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 57 mm
  • Schaftaufnahme: 1/4 Zoll
  • Schraubengröße: M5
  • Stücke: 1

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb