Zestaw startowy PACKOUT(TM) Wyposażenie

Nr art.: 4932493620
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932493620
EAN / GTIN 4058546484910
Numer producenta 4932493620
Numer L L00800 4758
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zawiera uchwyt na maszynę PACKOUT™, uchwyt na akumulator M18™ i uchwyt na akumulator M12™.

Cecha szcz.:

  • Długość: 76,2 cm
  • Szerokość: 50,8 cm
  • Wysokość: 35,6 cm
  • Liczba elementów: 4
Zakres dostawy: Płyta montażowa PACKOUT™ XL, uchwyt na urządzenia PACKOUT™, uchwyt na akumulator M12™, uchwyt na akumulator M18™

W dostawie:

PACKOUT™ XL mounting plate, PACKOUT™ device holder, M12™ battery holder, M18™ battery holder