PACKOUT™ Startset Werkplaatsuitrusting

Artikelnummer: 4932493620
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932493620
EAN/GTIN 4058546484910
Nummer fabrikant 4932493620
L-nummer L00800 4758
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inclusief PACKOUT™ machinehouder, M18™ accuhouder en M12™ accuhouder

Kenmerk:

  • lengte: 76.2 cm
  • breedte: 50.8 cm
  • Hoogte: 35.6 cm
  • Aantal onderdelen: 4
Leveringsomvang: PACKOUT™ XL montageplaat, PACKOUT™ gereedschapshouder, M12™ batterijhouder, M18™ batterijhouder

Levering:

PACKOUT™ XL montageplaat, PACKOUT™ apparaathouder, M12™ accuhouder, M18™ accuhouder

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid