Klucze udarowe 3/8″ wkładka (23 części)

Nr art.: 4932493388
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
Numer artykułu 4932493388
EAN / GTIN 4058546482596
Numer producenta 4932493388
Numer L L01870 118105
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wkładka do wózka warsztatowego 30 cali / 78 cm
  • Stal odporna na uderzenia SHOCKWAVE™ (chromowo-molibdenowa) to stal bardzo wysokiej jakości, zapewniająca wyjątkowo dużą trwałość.
  • Precyzyjne dopasowanie dzięki 6 punktom mocowania
  • Długa konstrukcja do przykręcania długich śrub
  • Wytłoczone i zaznaczone kolorami rozmiary ułatwiające rozróżnienie oraz trwałe, wygrawerowane laserowo numery artykułów.
  • Podwójne otwory i rowek ułatwiające montaż akcesoriów zabezpieczających

Cecha szcz.:

  • Długość: 41,7 cm
  • Rozmiar szuflady: 1/3

W dostawie:

SHOCKWAVE™ 3/8 inch punch short: 6 417/177/1/2 3/8/12/1/4/14/3/8/3/8/11/21/22/19/20/18/16/17/15 mm, SHOCKWAVE™ 250 inch extension 3/8 mm, SHOCKWAVE™ 1/4 inch extension 3/8 mm, SHOCKWAVE™ adapter 150 inch square - 9 inch square, SHOCKWAVE™ adapter 13 inch square - 10 inch hexagonal, 8 inch universal joint, foam inlay 3/8 x 7 mm