Rázové nástrčné hlavice 3/8“ s pěnovou vložkou (23 kusů)

Artiklové číslo: 4932493388
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932493388
EAN / GTIN 4058546482596
Číslo výrobce 4932493388
L-číslo L01870 118105
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vložka pro dílenský vozík 30 palců / 78 cm
  • Nárazuvzdorná ocel SHOCKWAVE™ (chrom molybden) je velmi kvalitní ocel pro obzvláště dlouhou životnost.
  • Přesně osazeno 6 upínacími body
  • Dlouhá konstrukce pro upevnění dlouhých šroubů
  • Děrované a barevně kódované velikosti pro snadné rozlišení a dlouhé laserové gravírované číslo výrobku
  • Dvojitý otvor a drážka pro snadné připevnění bezpečnostního příslušenství

Charakteristika:

  • Délka: 41,7 cm
  • Velikost zásuvky: 1/3

Rozsah dodávky:

Krátký punč SHOCKWAVE™ 3/8 palců: 6 417/14/1/2 3 3/8/10/12/3/8/150/1/4/3/3/8/17/15/18/16/20/22/19/21/8/11/3 mm, NÁSTAVBA RÁZOVÉ VLNY™ 250 palce 8 mm, NÁSTAVBA RÁZOVÉ VLNY™ 8 palce 1 mm, NÁSTAVBA RÁZOVÉ VLNY™ 4 mm, adaptér RÁZOVÉ VLNY™ 8 palce čtverec – 9 palce, NÁSTRČNÝ adaptér RÁZOVÉ VLNY™ 13 palce čtvercové – 7 palce, univerzální vnitřní pěna 177 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku