11-częściowy zestaw szczypiec zaciskowyc

Nr art.: 4932493251
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932493251
EAN / GTIN 4058546481223
Numer producenta 4932493251
Numer L L01850 1572
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Szczypce samozabezpieczające TORQUE LOCK™: szybka i łatwa instalacja zarówno na płaskich, jak i okrągłych powierzchniach
  • Można zastosować dodatkową siłę
  • Może być również używany do zawieszania lub przechowywania materiałów.
  • Hartowane szczęki zapewniające lepszy uchwyt i przyczepność do materiału
  • antykorozyjne: Chromowanie zwiększa trwałość i ogranicza korozję
  • Tradycyjna konstrukcja dźwigniowa
  • Szczypce samozabezpieczające MAXBITE™ mają specjalną konstrukcję końcówek zapewniającą maksymalną przyczepność.

Cecha szcz.:

  • Liczba elementów: 11
  • Szerokość: 41,7 cm
  • Wysokość: 4,5 cm
  • Długość: 53,6 cm
  • Rozmiar szuflady: Pełna

W dostawie:

TORQUE LOCK™ slip-on pliers with curved jaws, 127 mm (4932472263); TORQUE LOCK™ locking pliers with curved jaws, 170 mm (4932471732), TORQUE LOCK™ locking pliers with curved jaws, 250 mm (4932471725), TORQUE LOCK™ welder’s locking pliers with narrow jaws, 280 mm (4932471728), TORQUE LOCK™ long-jaw locking pliers with straight, long jaws 100 mm (4932472262), TORQUE LOCK™ long-jaw locking pliers with straight, long jaws 150 mm (4932471731), TORQUE LOCK™ long-reach locking pliers with straight, long jaws 230 mm (4932471733), MAX BITE locking pliers with V-profile jaws 170 mm (4932471730), MAX BITE lockring pliers with V-profile jaws 250 mm (4932471729), TORQUE LOCK™ welder’s lockring pliers with movable jaws 280 mm (4932471727), TORQUE LOCK™ welder’s lockring pliers with movable jaws 480 mm (4932472261)