11 piecinsert de pince de préhension

Réf.: 4932493251
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
Type de produit Pince multiprise sanitaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932493251
EAN / GTIN 4058546481223
Réf. fabricant 4932493251

Description

Description:

  • TORQUE LOCK™ : Reglage rapide et precis lorsque l'on attrape un matériau
  • Une force en plus peut être appliquer avec le TORQUE LOCK™ pour un grip pour securisé
  • Peut aussi être utilisé pour accrocher ou ranger
  • Machoires renforcées : Meilleure force de serrage sur les matériaux de chantier
  • Protection contre la poussière : outil chromé pour augmenter la durée de vie et reduire la corrosion
  • Levier de deverouillage : un levier traditionnel pour les besoins du chantier
  • Les pinces MAXBITE™ ont des machoires avec une géométrie particulière pour un maximum de grip