Zestaw kluczy dwustronnych - 7 szt.

Nr art.: 4932492713
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932492713
EAN / GTIN 4058546475840
Numer producenta 4932492713
Numer L L00800 4862
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Smukła konstrukcja zapewniająca optymalną dostępność
  • Zaokrąglony uchwyt o profilu T zapewniający wysoki komfort użytkowania
  • Kolorowe oznaczenia rozmiarów ułatwiające identyfikację
  • Wysokiej jakości chromowanie zapobiega powstawaniu rdzy.
  • W wytrzymałej torbie na kółkach z oczkami mocującymi

Cecha szcz.:

  • Liczba elementów: 7
Zakres dostawy: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm

W dostawie:

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm