{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Small Diameter Hose Grip Plier | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny; Srebrna | |
| Kształt szczęk | kształt okrągły | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Możliwość użycia do | Obejmy do węży, samozaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do zaciskaczy do węży | |
| Właściwości | Bez luzu | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 327 mm |
| Numer artykułu | 4932492500 | |
| EAN / GTIN | 4058546418670 | |
| Numer producenta | 4932492500 | |
| Numer L | L00800 4888 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |