Petit diamètre Hose Grip Plier (8 mm)

Réf.: 4932492500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Small Diameter Hose Grip Plier
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir; argent
Forme mors/mâchoire forme ronde
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Pour colliers autoserrants
Sommaire pièce unique
Type de produit Pinces pour colliers de serrage
Caractéristiques sans jeu
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale 327 mm

Identification et classification

Référence article 4932492500
EAN / GTIN 4058546418670
Réf. fabricant 4932492500
Article hors catalogue L00800 4888
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Accès optimal dans les espaces de montage étroits grâce au design de la poignée en croix
  • Zones de préhension multifonctionnelles pour saisir différents matériaux, comme les vis, les boulons et les câbles
  • Design d'une seule articulation pour un meilleur contrôle et une meilleure prise en main par rapport aux constructions à double articulation
  • Pointes arrondies pour saisir les tuyaux sans les endommager

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 8 mm
  • Contenu: 1
  • Longueur: 327 mm