• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Szczypce o długim zasięgu - 45

Nr art.: 4932492498
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Długość całkowita L 326 mm
Materiał stal
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe; Ząbkowane; wersja gładka
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk spiczasta; wersja płaska
Położenie końcówki odsadzone
Kątowniki 45 stopni
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Zawartość część pojedyncza
Właściwości szybkie przestawianie
Powierzchnia Powierzchnia matowa; powierzchnia chromowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492498
EAN / GTIN 4058546418656
Numer producenta 4932492498
Numer L L01870 117937
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Najlepszy dostęp do ciasnych przestrzeni montażowych dzięki konstrukcji z uchwytem krzyżowym
  • Wielofunkcyjne strefy chwytania do chwytania najróżniejszych materiałów, takich jak śruby, wkręty i kable
  • Konstrukcja z jednym przegubem zapewnia większą kontrolę i lepszą przyczepność w porównaniu z konstrukcjami z podwójnym przegubem.
  • Profilowana końcówka zapewnia kontrolę podczas chwytania i obracania dzięki ząbkowanej końcówce.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1
  • Długość: 326 mm
  • Kąt wierzchołkowy: 45 stopnia