• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Long Reach Plier - 45

Artikel-Nr.: 4932492498
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Flach- / Rundzange
Länge gesamt L 326 mm
Material Stahl
Ausführung Backen/ Maul extra schlank; gezahnt; glatt
Farbe rot; schwarz
Form Backen/ Maul flach; spitz
Stellung Spitze abgewinkelt
Winkel 45 Grad
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Inhalt Einzelteil
Eigenschaften Schnellverstellung
Oberfläche matt gestrahlt; verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932492498
EAN / GTIN 4058546418656
Herstellernummer 4932492498
L-Nummer L01870 117937
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bester Zugang in enge Bauräume durch Kreuzgriff-Design
  • Multifunktionale Greifzonen zum Greifen unterschiedlichster Materialien, wie Schrauben, Bolzen und Kabel
  • Ein-Gelenk-Design für mehr Kontrolle und besseren Halt im Vergleich zu Doppelgelenk-Konstruktionen
  • Die profilierte Spitze sorgt für Kontrolle beim Greifen und Verdrehen mit gezahnter Spitze

Merkmal:

  • Inhalt: 1
  • Länge: 326 mm
  • Spitzenwinkel: 45 Grad