Szczypce tnące boczne 200 mm

Nr art.: 4932492464
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk odsadzone
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe
Możliwość użycia do Przewód aluminiowy; Drut (twardy); Drut (miękki)
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Hartowana; Kute
Długość całkowita L 200 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492464
EAN / GTIN 4058546418311
Numer producenta 4932492464
Numer L L01850 1454
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Idealny przełożenie dla łatwej pracy
  • Ostrza hartowane indukcyjnie do obróbki drutu twardego i sprężynowego
  • Zaokrąglone krawędzie głowicy roboczej zapobiegają niezamierzonym uszkodzeniom.
  • Powłoka odblaskowa zapewnia dodatkowo optymalną ochronę przed rdzą.
  • Wielokomponentowy uchwyt zapewnia wygodną obsługę i pracę bez zmęczenia
  • Profilowane uchwyty poprawiają przyczepność i zapobiegają ześlizgiwaniu się.
  • Otwory do łatwego mocowania do zabezpieczenia narzędzi MILWAUKEE® podczas pracy na wysokości.

Cecha szcz.:

  • Wartości cięcia twardego drutu 1800 N, mm² : 2,8 Maks. średnica mm
  • Wartości cięcia w kablach aluminiowych i miedzianych: 15 Maks. średnica mm
  • Wartości cięcia bardzo twardego drutu 2300 N, mm² : 2,5 Maks. średnica mm
  • Wartości cięcia miękkiego drutu 220 N, mm² : 8 Maks. średnica mm