{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor | rojo; negro | |
| Forma do mordente/boca | pontiagudo | |
| Posição do mordente/boca | angular | |
| Modelo de mordente/boca | extra estreito(a) | |
| Para | Cable de aluminio; Alambre (duro); Alambre (blando) | |
| Tipo de articulação | articulação encaixada | |
| Com mola de abertura | sim | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | alicate de corte lateral | |
| Propriedades | função de corte | |
| Material | Aço | |
| Superfície | de jateamento mate | |
| Processo de fabrico | com forja; com têmpera | |
| Comprimento total | 200 mm |
| Número do artigo | 4932492464 | |
| EAN/GTIN | 4058546418311 | |
| Número do fabricante | 4932492464 | |
| Número L | L01850 1454 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |