{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Wykonanie szczęk | Bardzo smukłe | |
| Możliwość użycia do | Przewód aluminiowy; Drut (twardy); Drut (miękki) | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute | |
| Długość całkowita L | 160 mm |
| Numer artykułu | 4932492463 | |
| EAN / GTIN | 4058546418304 | |
| Numer producenta | 4932492463 | |
| Numer L | L01850 1063 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |