Stranski rezalniki 160 mm

Št. art.: 4932492463
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
Oblika čeljusti/vilic koničaste
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Izvedba čeljusti/vilic izredno ozko
Primerno za al-kabel; žica (trda); žica (mehka)
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Barva rdeča; črna
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče
Lastnosti funkcija rezanja
Material Jeklo
Površina nesvetleče peskano
Postopek izdelave kaljeno; kovano
Celotna dolžina L 160 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932492463
EAN/GTIN 4058546418304
Številka proizvajalca 4932492463
L-število L01850 1063
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Idealno prestavno razmerje za lažje delo
  • Zaobljeni robovi delovne glave preprečujejo nenamerne poškodbe
  • Neodsevni premaz zagotavlja dodatno zaščito pred rjo
  • Večkomponentni ročaj za udobno rokovanje in delo brez utrujenosti
  • Profilirani ročaji izboljšajo oprijem in preprečujejo zdrs
  • Indukcijsko kaljeni rezalni robovi za obdelavo trdih, mehkih in najtanjših materialov
  • Očesce na koncu ročaja za pritrditev naprave Milwaukee™ za zaustavitev padca.

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti trde žice 1800 N, mm² : 2 Največji premer mm
  • Rezalne vrednosti v Al- in Cu-kabelih: 11 Največji premer mm
  • Rezalne vrednosti mehke žice 220 N, mm² : 6 Največji premer mm