Zestaw kluczy nasadowych HEX SHOCKWAVE (

Nr art.: 4932492445
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Liczba elementów 4 szt.
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria SHOCKWAVE
Oznaczenie producenta SHOCKWAVE Stecksschlüssel Hex Set (4tlg)
Kolor Szare
Do zastosowania maszynowego tak
Liczba narzędzi 4
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 7 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia hartowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492445
EAN / GTIN 4058546418120
Numer producenta 4932492445
Numer L L01850 1548
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Klucze nasadowe magnetyczne ⌀ 7 / 8 / 10 / 13 mm

W dostawie:

Magnetic socket wrench diameter 7 / 8 / 10 / 13 mm