Klucz nasadowy SHOCKWAVE HEX 7x65 mm

Nr art.: 4932492437
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
Numer artykułu 4932492437
EAN / GTIN 4058546418045
Numer producenta 4932492437
Numer L L01850 1251
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wykonane ze stali dostosowanej do indywidualnych potrzeb i zaprojektowane tak, aby przeciwdziałać nagrzewaniu się, zapewniając maksymalną wytrzymałość i wyjątkową trwałość.
  • Głowica z silnym polem magnetycznym zapewniającym lepszą przyczepność.
  • Gniazdo HEX 1/4″ (DIN 3126 - E 6.3)
  • Odpowiedni do wysokich momentów obrotowych i zastosowań z uderzeniami
  • Magnetyczne nasadki klucza nasadowego mają pierścienie oznaczone kolorami, które umożliwiają szybką identyfikację rozmiaru.

Cecha szcz.:

  • Długość [mm]: 65