Conector hembra SHOCKWAVE hexagonal 7x65 mm

N.º do artigo: 4932492437
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 4932492437
EAN/GTIN 4058546418045
Número do fabricante 4932492437
Número L L01850 1251
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Hecho de acero a medida, y hecho para luchar contra el calor para la máxima resistencia y durabilidad extrema
  • Cabeza con un fuerte campo magnético para un mejor agarre
  • Receptáculo hexagonal de 1/4″ (DIN 3126 - E 6.3)
  • Adecuado para aplicaciones de alto par e impacto
  • Los vasos magnéticos tienen anillos codificados por colores para una rápida identificación del tamaño

Característica:

  • Longitud [mm]: 65

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a