Ściernica do przecinania Speedcross DHTi

Nr art.: 4932492155
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932492155
EAN / GTIN 4058546415228
Numer producenta 4932492155
Numer L L01870 117657
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Tarcza diamentowa Turbo do szczególnie czystych i precyzyjnych cięć
  • Bardzo czyste cięcia w granicie, gresie porcelanowym i szczególnie twardych płytkach, takich jak płytki gresowe lub porcelanowe o grubości do 20 mm.

Cecha szcz.:

  • Średnica otworu [mm]: 22:23
  • Średnica tarczy [mm]: 125
  • Szerokość cięcia [mm]: 2,3