Freze diamantate Speedcross DHTi 125mm

Cod articol.: 4932492155
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932492155
EAN / GTIN 4058546415228
Număr producător 4932492155
L-Număr L01870 117657
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Disc de tăiere turbo diamantat pentru tăieturi foarte curate și precise
  • Tăieturi foarte curate în granit, gresie porțelanată și gresie deosebit de dură, cum ar fi grès sau gresie porțelanată de până la 20 mm grosime..

Caracteristică:

  • Diametru alezaj [mm]: 22,23
  • Diametru de tăiere [mm]: 125
  • Lățime de tăiere [mm]: 2,3