Łom 300 mm

Nr art.: 4932480596
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
Numer artykułu 4932480596
EAN / GTIN 4058546408817
Numer producenta 4932480596
Numer L L01850 1086
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Profil podwójnego T dla dodatkowej stabilności
  • Metalowy rdzeń zapewniający większą trwałość
  • Nasadka uderzeniowa do stosowania z młotkiem
  • Trilobularny uchwyt komfortowy – ergonomiczny w różnych kierunkach dla lepszego chwytu
  • Chromowane chwty zapewniające dłuższą żywotność
  • Zakrzywiona konstrukcja pazura zmniejsza uszkodzenia podczas wyrywania gwoździ.

Cecha szcz.:

  • Szerokość [mm]: 31
  • Waga [kg]: 0 313
  • Długość [mm]: 300