• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scalpello 300 mm

Codice art.: 4932480596
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Leve

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932480596
EAN / GTIN 4058546408817
Codice del produttore 4932480596
Numero-L L01850 1086
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Design pensato per la massima durabilità
  • Anima in metallo garantisce fino al 40% in più di durata
  • Estremità resistente per battere negli spazi ristretti
  • Impugnatura a tre facce per il massimo grip
  • Cromatura per una maggiore durabilità
  • Il design con estremità piatta riduce i danni quando si estraggono i chiodi

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 31
  • Peso [kg]: 0,313
  • Lunghezza [mm]: 300