Narzędzia do czyszczenia podłóg SDS-Max

Nr art.: 4932480474
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
Numer artykułu 4932480474
EAN / GTIN 4058546407599
Numer producenta 4932480474
Numer L L01870 117179
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nożyce MILWAUKEE® SLEDGE™ dłużej zachowują ostrość
  • Idealny do usuwania płytek, linoleum, laminatu i klejów
  • Ostrze, elastyczne ostrze tnie szybciej pod materiałem
  • Ostrze o szerokości 152 mm zapewniające wyższą wydajność
  • Skośna krawędź zapobiega zakleszczaniu się materiału.
  • Śruby z łbem stożkowym dla mniejszego luzu
  • Wysokiej jakości stal kuta zapewniająca maksymalną trwałość

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Dłuta do skrobania podłóg SDS-Max samoostrzące - 1 szt.