Herramientas de limpieza de suelos SDS-MAX 635x152 mm

Número de artículo: 4932480474
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932480474
EAN / GTIN 4058546407599
Número del fabricante 4932480474
Número L L01870 117179
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Las tijeras Milwaukee SLEDGE™ se mantienen afiladas durante más tiempo
  • Ideal para quitar azulejos, linóleo, laminado y adhesivos
  • La hoja afilada y flexible corta más rápido por debajo del material
  • Cuchilla de 152 mm de ancho para aumentar la productividad
  • El borde biselado de la placa evita que el material se atasque
  • Pernos avellanados para reducir el aflojamiento
  • Acero forjado de alta calidad para una máxima durabilidad

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: cinceles raspadores de suelo SDS-Max autoafilables - 1 ud