Pierścień zabezpieczający do nasadki uda

Nr art.: 4932480451
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
Numer artykułu 4932480451
EAN / GTIN 4058546407360
Numer producenta 4932480451
Numer L L01850 912
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Pierścienie zabezpieczające SHOCKWAVE Impact Duty™ są jednoczęściowe.
  • Pierścienie zabezpieczające nie są przeznaczone do przenoszenia jakichkolwiek obciążeń, zapewniają one dodatkowe bezpieczeństwo między uchwytem a narzędziem.
  • Opakowanie zawiera 1 pierścień zabezpieczający, dostępny w 3 rozmiarach.

Cecha szcz.:

  • Długość [mm]: 27–44 mm