Obvodový kroužek pro 1″ nástrčné hlavice 27-44 mm

Artiklové číslo: 4932480451
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932480451
EAN / GTIN 4058546407360
Číslo výrobce 4932480451
L-číslo L01850 912
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Upínací kroužky SHOCKWAVE Impact Duty™ se dodávají v 1dílném provedení a
  • Zajišťovací kroužky nejsou určeny k přenášení jakéhokoli zatížení, poskytují dodatečnou bezpečnost mezi zásuvkou a nářadím a
  • Balení obsahuje 1 pojistný kroužek, k dispozici ve 3 velikostech

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 27 - 44 mm