BSPT HS gwintownik 1″

Nr art.: 4932480235
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
Numer artykułu 4932480235
EAN / GTIN 4058546405205
Numer producenta 4932480235
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wysokowydajne ostrza stosowane w gwintownicach MILWAUKEE® gwarantują idealne i trwałe gwinty. Ostrza są dostępne z dwoma różnymi rodzajami gwintów.: BSPT (British Standard Pipe Taper) i NPT (National Taper Pipe) Gwinty są dostępne w dwóch różnych wersjach i materiałach.: Standardowy stop metalu, do stosowania na rurach ocynkowanych i HS do stosowania na rurach ze stali nierdzewnej Zestaw zawiera 4 języczki, które należy stosować z tuleją

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 1 cal
  • Typ: BSPT HS