BSPT HS Matriță de filetare 1″

Cod articol.: 4932480235
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932480235
EAN / GTIN 4058546405205
Număr producător 4932480235
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Matrițele de înaltă performanță, utilizate cu mașinile de filetat MILWAUKEE®, garantează filete perfecte și durabile Matrițele sunt disponibile cu două filete diferite: BSPT (British Standard Pipe Taper) și NPT (National Taper Pipe) Filetele sunt disponibile în două finisaje și materiale diferite: aliaj metalic standard, pentru utilizare pe țevi galvanizate și HS pentru aplicații pe țevi din oțel inoxidabil Un set conține 4 matrițe care se utilizează cu un manșon

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1 inch
  • Tip: BSPT HS