Zestaw promocyjny SHOCKWAVE 39 elementów

Nr art.: 4932479854
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932479854
EAN / GTIN 4058546376482
Numer producenta 4932479854
Numer L L01850 1629
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 8 x SHOCKWAVE™ odporne na uderzenia wiertła do metalu ¼˝: ⌀ 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2 x 5 / 6 mm. 7 x SHOCKWAVE™ odporne na uderzenia wiertła wielomateriałowe ¼˝: ⌀ 4 / 5 / 2 x 6 / 2 x 8 / 10 mm. 23 x SHOCKWAVE™ bity odporne na uderzenia o długości 25 mm: PH1 / 3 x PH2, PZ1 / 3 x PZ2 / PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 4 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30. 1 x uchwyt magnetyczny SHOCKWAVE™ o długości 60 mm.