Shockwave promo-sada 39 ks.

Artiklové číslo: 4932479854
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932479854
EAN / GTIN 4058546376482
Číslo výrobce 4932479854
L-číslo L01850 1629
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • Obsah: 8 x nárazuvzdorné vrtáky SHOCKWAVE™ ¼˝ do kovu: ⌀ 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2 x 5 / 6 mm. 7 x vrtáky SHOCKWAVE™ odolné proti nárazu ¼˝ do více materiálů: ⌀ 4 / 5 / 2 x 6 / 2 x 8 / 10 mm. 23 x vrtáky SHOCKWAVE™ odolné proti nárazu o délce 25 mm: PH1 / 3 x PH2, PZ1 / 3 x PZ2 / PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 4 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30. 1 x magnetický držák bitů SHOCKWAVE™ délky 60 mm.