Przegubowa grzechotka 1/4″ 230 mm

Nr art.: 4932479649
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
liczba zębów (zatrzask) 90
Długość całkowita L 229 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/4 cala
Wersja Przegub (obrotowy)
Min. kąt roboczy 4 stopni
Rozmiar napędu 1/4 cala
Rodzaj produktu Klucze z grzechotką
Napęd czworokąt
Człon czworokątem zewnętrznym
Funkcja teleskopowania nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932479649
EAN / GTIN 4058546374433
Numer producenta 4932479649
Numer L L01850 1602
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Konstrukcja z 90 zębami, kąt cofania 4° ułatwiający pracę w ograniczonych przestrzeniach
  • Wszechstronna, blokowana głowica obrotowa: Przełączanie między siedmioma pozycjami blokady a swobodnie ruchomą głowicą
  • Smukła głowica robocza z płaską dźwignią kierunkową zapewniającą nieograniczony dostęp do obrabianego elementu
  • Wersja standardowa i długa do optymalnej pracy w ciasnych przestrzeniach montażowych lub dla uzyskania dodatkowej siły dźwigni.

Cecha szcz.:

  • Długość [mm]: 229