Kloubová ráčna 1/4″ 230 mm

Artiklové číslo: 4932479649
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Změna směru otáčení Páčka přepínače
Počet zubů (aretace) 90
Celková délka L 229 mm
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 1/4 palce
Provedení Kloub (otočný)
Pracovní úhel min. 4 stupně
Velikost pohonu 1/4 palce
Druh produktu Račnový klíč
Pohon Čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Teleskopická funkce ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932479649
EAN / GTIN 4058546374433
Číslo výrobce 4932479649
L-číslo L01850 1602
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Konstrukce s 90 zuby, úhel návratu 4° pro snadnější práci ve stísněných prostorech
  • Všestranná, uzamykatelná otočná hlava: přepínání mezi sedmi uzamykatelnými polohami a volně se pohybující hlavou
  • Štíhlá pracovní hlava se zapuštěnou směrovou pákou pro volný přístup k obrobku
  • Standardní a prodloužené provedení pro optimální práci ve stísněných prostorech nebo pro dodatečnou páku.

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 229