• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Płyta ubijająca 120 x 120 mm

Nr art.: 4932479220
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
Numer artykułu 4932479220
EAN / GTIN 4058546370145
Numer producenta 4932479220
Numer L L01870 117029
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Cecha szcz.:

  • średnica uchwytu: 21
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Płytka do ubijania HEX 120 x 120 mm – 1 szt.
  • uchwyt trzpienia: 21 mm K-HEX
  • Szerokość [mm]: 120 × 120