PODBÍJECÍ DESKA 120X120 MM

Artiklové číslo: 4932479220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932479220
EAN / GTIN 4058546370145
Číslo výrobce 4932479220
L-číslo L01870 117029
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • Průměr upnutí: 21
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Šestihranná upínací deska 120 x 120 mm - 1ks
  • Držák hřídele: 21 mm K-Hex
  • Šířka [mm]: 120 x 120